DEHN - Schneefanggitterklemme St/tZn Klemm- bereich 3-13mm m. Überleger f. Rd 7-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 343000
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 7 .. 10 mm
Klemmbereich - 3 .. 13 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364024861
Sonepar Artikelnummer
120003002
Hersteller Artikelnummer
343000
Hersteller Typ
SGK ZS 7.10 KB3.13 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
343000
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
7 .. 10 mm
Klemmbereich:
3 .. 13 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.167 kg


