DEHN - Schrumpfschlauch, grau D 32 mm L 120 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 819997
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 32 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364504394
Sonepar Artikelnummer
121117620
Hersteller Artikelnummer
819997
Hersteller Typ
WSS L120 GR
Hersteller Artikel Nr.:
819997
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
32 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
16 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Nenndurchmesser in Zoll:
1 1/4 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.9 mm
Länge:
0.12 m
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.066 kg


