Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Schrumpfschlauch schwarz Gr.1 f. Rd 16 / Fl 30mm

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Schrumpfschlauch schwarz Gr.1 f. Rd 16 / Fl 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 554011

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schrumpfschlauch

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364030756

Sonepar Artikelnummer

120024702

Hersteller Artikelnummer

554011

Hersteller Typ

SCSC 16 FL30 L...M SW

Hersteller Artikel Nr.:

554011

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schrumpfschlauch

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.046 kg

Schrumpfschlauch zur Umhüllung von Rund- und Flachleitern, z. B. für das Herausführen von Anschlussfahnen aus dem Beton oder von Erdeinführungen aus dem Boden. Ausführung DERAY, UV-stabilisiert.