Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Schutzeinrichtungen für temporäre Überspannungen mit Schaltsignal

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900720

  • Mitschaltender Neutralleiter - Nein

  • Unterputzmontage - Nein

  • Zusatzeinrichtungen möglich - Nein

  • Explosionsgeschützt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364477377

Sonepar Artikelnummer

121117625

Hersteller Artikelnummer

900720

Hersteller Typ

POP SA 3P 230

Hersteller Artikel Nr.:

900720

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Unterputzmontage:

Nein

Zusatzeinrichtungen möglich:

Nein

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.126 kg

Überwachungsgerät für temporäre Überspannungen zum Anschluss an eine externe Überstromschutzeinrichtung. Für Anlagen wo bereits der Schutz vor transienten Überspannungen durch andere Maßnahmen gewährleistet ist. Erfüllt die Forderungen aus der IEC 63052 Kat. 4.1.3 ''. Einstellbares Ausgangsschaltsignal von 12 – 230 V.