DEHN - Schutzeinrichtungen für Überspannungen für Leitungsschutzschalter 2-polig C25 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900760
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Bemessungsstrom - 25 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364156135
Sonepar Artikelnummer
120567231
Hersteller Artikelnummer
900760
Hersteller Typ
POP 2 255 C25
Hersteller Artikel Nr.:
900760
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Unterputzmontage:
Nein
Zusatzeinrichtungen möglich:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.274 kg


