DEHN - Schutzeinrichtungen für Überspannungen für Leitungsschutzschalter 4-polig C40 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900767
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 4
Anzahl der abgesicherten Pole - 4
Bemessungsstrom - 40 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364156180
Sonepar Artikelnummer
120511106
Hersteller Artikelnummer
900767
Hersteller Typ
POP 4 255 C40
Hersteller Artikel Nr.:
900767
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
7
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Unterputzmontage:
Nein
Zusatzeinrichtungen möglich:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.551 kg


