DEHN - Schutzfunkenstrecke zum indirekten Anschluss eines Freileitungs-Dachständer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 920000
Nennableitstoßstrom (8/20) - 25 kA
Anschluss - Langloch
Werkstoff des Anschlusses - Edelstahl 304 (V2A)
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364057494
Sonepar Artikelnummer
120003040
Hersteller Artikelnummer
920000
Hersteller Typ
DSFS
Hersteller Artikel Nr.:
920000
Nennableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Anschluss:
Langloch
Werkstoff des Anschlusses:
Edelstahl 304 (V2A)
Schutzart (IP):
IP54
Geeignet für Verbindung:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.127 kg


