DEHN - Schutzleiterklemme 16/25mm² grün/gelb mit Sockel für Hutschienen 35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 910099
PEN-Funktion möglich - Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6 .. 25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364037298
Sonepar Artikelnummer
120015340
Hersteller Artikelnummer
910099
Hersteller Typ
SLK 16
Hersteller Artikel Nr.:
910099
PEN-Funktion möglich:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 .. 25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grün/gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 .. 16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
12 mm
Höhe:
47 mm
Tiefe:
50 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.038 kg


