DEHN - Schutzmodul Kombi-Ableiter Typ1+2+3 vierpolig für DV M2 TNS 255 FM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 956040
Polzahl - 4
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 100 kA
Max. Dauerspannung AC - 255 V
Nennspannung AC - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364510593
Sonepar Artikelnummer
121091450
Hersteller Artikelnummer
956040
Hersteller Typ
DV MOD TNS 255
Hersteller Artikel Nr.:
956040
Polzahl:
4
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
100 kA
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Prüfklasse:
Typ 1 und 2 und 3
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Folgestromlöschfähigkeit:
50 kA
Montageart:
auf Basiselement
Fernsignalisierung:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
Ja
Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie:
Ja
Überstromgeschützter Spannungsabgriff:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.294 kg


