DEHN - Schutzmodul-Set Typ 2 / Class IIDEHNguard MOD DC 1250 RS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 972054
Polzahl - 6
Netzform DC - Ja
Max. Dauerspannung DC - 1250 V
Nennspannung DC - 1250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364530867
Sonepar Artikelnummer
121396751
Hersteller Artikelnummer
972054
Hersteller Typ
DG MOD DC 1250 RS
Hersteller Artikel Nr.:
972054
Polzahl:
6
Netzform DC:
Ja
Max. Dauerspannung DC:
1250 V
Nennspannung DC:
1250 V
Schutzpegel (DC+ - DC-):
5 kV
Schutzpegel (DC+/DC- - PE):
2.5 kV
Montageart:
auf Basiselement
Baugröße:
6 TE
Signalisierung am Gerät:
optisch
Integrierte Vorsicherung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
0.315 kg


