Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Sechskantmutter DIN 934 M6 NIRO

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Sechskantmutter DIN 934 M6 NIRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 505901

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagematerial

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364019355

Sonepar Artikelnummer

120744699

Hersteller Artikelnummer

505901

Hersteller Typ

SKM M6 DIN 934 V2A

Hersteller Artikel Nr.:

505901

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagematerial

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181639

Gewicht:

0.002 kg

Sechskantmutter M6 nach DIN 934 für Seilklemme MPE S 35 ER bzw. MPE S 50/70 ER.