Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Sechskantschraube DIN 933 M12x35mm NIRO

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 561935

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagematerial

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364056053

Sonepar Artikelnummer

120112300

Hersteller Artikelnummer

561935

Hersteller Typ

SKS M12X35 V2A

Hersteller Artikel Nr.:

561935

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagematerial

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

73181575

Gewicht:

0.042 kg

Sechskantschraube nach DIN 933 und DIN 43673-1.