DEHN - Segeltuchtasche 550x240x300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785111
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Tasche
Zubehör - Ja
Werkstoff - sonstige
Gesamtlänge - 550 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364070257
Sonepar Artikelnummer
120024926
Hersteller Artikelnummer
785111
Hersteller Typ
STT 55 27 30
Hersteller Artikel Nr.:
785111
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Tasche
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Gesamtlänge:
550 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
0.612 kg


