DEHN - Segeltuchtasche L 1100mm D 150mm DB Z.-Nr. 3 Ebgw 01.67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 769509
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Tasche
Zubehör - Ja
Werkstoff - sonstige
Gesamtlänge - 1100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364068230
Sonepar Artikelnummer
120510936
Hersteller Artikelnummer
769509
Hersteller Typ
STT 110 15
Hersteller Artikel Nr.:
769509
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Tasche
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Gesamtlänge:
1100 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
0.358 kg


