DEHN - Segeltuchtasche L 1800mm D 200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766039
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Tasche
Zubehör - Ja
Werkstoff - sonstige
Gesamtlänge - 1800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364105362
Sonepar Artikelnummer
120133831
Hersteller Artikelnummer
766039
Hersteller Typ
STT 180 20
Hersteller Artikel Nr.:
766039
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Tasche
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Gesamtlänge:
1800 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
0.712 kg


