DEHN - Segeltuchtasche m. Tragriemen 1220x390x150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766704
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Tasche
Zubehör - Ja
Werkstoff - sonstige
Gesamtlänge - 1220 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364069749
Sonepar Artikelnummer
120024920
Hersteller Artikelnummer
766704
Hersteller Typ
STT 120 30 15
Hersteller Artikel Nr.:
766704
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Tasche
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Gesamtlänge:
1220 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
0.720 kg


