DEHN - Seil 10,5mm 70mm² Cu (19x2,1mm)L500m +/-5%

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 832194
Querschnitt - 70 mm²
Außendurchmesser - 10.5 mm
Anzahl der Einzeldrähte - 19
Durchmesser Einzeldrähte - 2.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364562387
Sonepar Artikelnummer
121396724
Hersteller Artikelnummer
832194
Hersteller Typ
SEIL 10.5 70Q CU L500M
Hersteller Artikel Nr.:
832194
Querschnitt:
70 mm²
Außendurchmesser:
10.5 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
19
Durchmesser Einzeldrähte:
2.1 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Farbe:
Kupfer
Gewicht:
60 kg/100 m
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
74130000
Gewicht:
0.597 kg


