Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Seil 10,5mm 70mm² Cu/galSn (19x2,1mm) Ringlänge 50m +/-5%

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Seil 10,5mm 70mm² Cu/galSn (19x2,1mm) Ringlänge 50m +/-5%

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 832202

  • Querschnitt - 70 mm²

  • Außendurchmesser - 10.5 mm

  • Anzahl der Einzeldrähte - 19

  • Durchmesser Einzeldrähte - 2.1 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364081048

Sonepar Artikelnummer

120318559

Hersteller Artikelnummer

832202

Hersteller Typ

SEIL 10.5 70Q CUGALSN R50M

Hersteller Artikel Nr.:

832202

Querschnitt:

70 mm²

Außendurchmesser:

10.5 mm

Anzahl der Einzeldrähte:

19

Durchmesser Einzeldrähte:

2.1 mm

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Gewicht:

60 kg/100 m

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

74130000

Gewicht:

0.597 kg

Kupferseil nach DIN EN 62561-2, für den Einsatz bei Blitzschutz-, Erdungsanlagen oder Potentialausgleich.