Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Seil 10mm 42mm² St/galZn (114x0,65mm) R 100m +/-5%

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Seil 10mm 42mm² St/galZn (114x0,65mm) R 100m +/-5%

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 801050

  • Querschnitt - 42 mm²

  • Außendurchmesser - 10 mm

  • Anzahl der Einzeldrähte - 114

  • Durchmesser Einzeldrähte - 0.65 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364018921

Sonepar Artikelnummer

120024714

Hersteller Artikelnummer

801050

Hersteller Typ

SEIL 10 STGALZN R100M

Hersteller Artikel Nr.:

801050

Querschnitt:

42 mm²

Außendurchmesser:

10 mm

Anzahl der Einzeldrähte:

114

Durchmesser Einzeldrähte:

0.65 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewicht:

33 kg/100 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73121081

Gewicht:

0.330 kg

Stahlseil für den Potentialausgleich.