Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Seil 10mm 7x19x0,68mm NIRO (V4A) R 100m +/-5%

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Seil 10mm 7x19x0,68mm NIRO (V4A) R 100m +/-5%

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 850010

  • Querschnitt - 42 mm²

  • Außendurchmesser - 10 mm

  • Anzahl der Einzeldrähte - 133

  • Durchmesser Einzeldrähte - 0.68 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364129634

Sonepar Artikelnummer

120164491

Hersteller Artikelnummer

850010

Hersteller Typ

SEIL 10 V4A R100M

Hersteller Artikel Nr.:

850010

Querschnitt:

42 mm²

Außendurchmesser:

10 mm

Anzahl der Einzeldrähte:

133

Durchmesser Einzeldrähte:

0.68 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewicht:

39.5 kg/100 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73121020

Gewicht:

0.395 kg

Edelstahlseil für den Potentialausgleich.