DEHN - Seil 12,5mm 95mm² Cu (19x2,5mm)L500m +/-5%

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 832097
Querschnitt - 95 mm²
Außendurchmesser - 12.5 mm
Anzahl der Einzeldrähte - 19
Durchmesser Einzeldrähte - 2.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364562356
Sonepar Artikelnummer
121396722
Hersteller Artikelnummer
832097
Hersteller Typ
SEIL 12.5 95Q CU L500M
Hersteller Artikel Nr.:
832097
Querschnitt:
95 mm²
Außendurchmesser:
12.5 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
19
Durchmesser Einzeldrähte:
2.5 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Farbe:
Kupfer
Gewicht:
84 kg/100 m
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
74130000
Gewicht:
0.845 kg


