Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Seil 12,5mm 95mm² Cu/galSn (19x2,5mm) Ringlänge 50m +/-5%

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Seil 12,5mm 95mm² Cu/galSn (19x2,5mm) Ringlänge 50m +/-5%

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 832295

  • Querschnitt - 95 mm²

  • Außendurchmesser - 12.5 mm

  • Anzahl der Einzeldrähte - 19

  • Durchmesser Einzeldrähte - 2.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364093447

Sonepar Artikelnummer

120119158

Hersteller Artikelnummer

832295

Hersteller Typ

SEIL 12.5 95Q CUGALSN R50M

Hersteller Artikel Nr.:

832295

Querschnitt:

95 mm²

Außendurchmesser:

12.5 mm

Anzahl der Einzeldrähte:

19

Durchmesser Einzeldrähte:

2.5 mm

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Gewicht:

84 kg/100 m

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

74130000

Gewicht:

0.812 kg

Kupferseil nach DIN EN 62561-2, für den Einsatz bei Blitzschutz-, Erdungsanlagen oder Potentialausgleich.