Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Seil 14,5mm 120mm² Cu (19x2,8mm)L500m +/-5%

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Seil 14,5mm 120mm² Cu (19x2,8mm)L500m +/-5%

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 832122

  • Querschnitt - 120 mm²

  • Außendurchmesser - 14.5 mm

  • Anzahl der Einzeldrähte - 19

  • Durchmesser Einzeldrähte - 2.8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364562394

Sonepar Artikelnummer

121396723

Hersteller Artikelnummer

832122

Hersteller Typ

SEIL 14.5 120Q CU L500M

Hersteller Artikel Nr.:

832122

Querschnitt:

120 mm²

Außendurchmesser:

14.5 mm

Anzahl der Einzeldrähte:

19

Durchmesser Einzeldrähte:

2.8 mm

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ummantelungswerkstoff:

ohne

Farbe:

Kupfer

Gewicht:

106 kg/100 m

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

74130000

Gewicht:

1.029 kg

Kupferseil 120 mm² nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutz-, Erdungsanlagen oder Potentialausgleich.