Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Seil 7,5mm 35mm² Cu/galSn (7x2,5mm) Ringlänge : 100m +/-5%

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Seil 7,5mm 35mm² Cu/galSn (7x2,5mm) Ringlänge : 100m +/-5%

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 832838

  • Querschnitt - 35 mm²

  • Außendurchmesser - 7.5 mm

  • Anzahl der Einzeldrähte - 7

  • Durchmesser Einzeldrähte - 2.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364335776

Sonepar Artikelnummer

120744728

Hersteller Artikelnummer

832838

Hersteller Typ

SEIL 7.5 CUGALSN 35Q R100M

Hersteller Artikel Nr.:

832838

Querschnitt:

35 mm²

Außendurchmesser:

7.5 mm

Anzahl der Einzeldrähte:

7

Durchmesser Einzeldrähte:

2.5 mm

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Gewicht:

33 kg/100 m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74130000

Gewicht:

0.334 kg

Kupferseil nach DIN EN 62561-2, für den Einsatz bei Blitzschutz-, Erdungsanlagen oder Potentialausgleich.