Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Seil 8mm 7x19x0,59mm NIRO (V4A) R 100m +/-5%

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Seil 8mm 7x19x0,59mm NIRO (V4A) R 100m +/-5%

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 850008

  • Querschnitt - 27 mm²

  • Außendurchmesser - 8 mm

  • Anzahl der Einzeldrähte - 133

  • Durchmesser Einzeldrähte - 0.59 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364129627

Sonepar Artikelnummer

120164490

Hersteller Artikelnummer

850008

Hersteller Typ

SEIL 8 V4A R100M

Hersteller Artikel Nr.:

850008

Querschnitt:

27 mm²

Außendurchmesser:

8 mm

Anzahl der Einzeldrähte:

133

Durchmesser Einzeldrähte:

0.59 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewicht:

23.5 kg/100 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73121020

Gewicht:

0.235 kg

Edelstahlseil für den Potentialausgleich.