Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Seil 9mm 50mm² Al (19x1,8mm) EN 50182 R 100m +/-5%

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Seil 9mm 50mm² Al (19x1,8mm) EN 50182 R 100m +/-5%

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 840050

  • Querschnitt - 50 mm²

  • Außendurchmesser - 9 mm

  • Anzahl der Einzeldrähte - 19

  • Durchmesser Einzeldrähte - 1.8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364070141

Sonepar Artikelnummer

120024717

Hersteller Artikelnummer

840050

Hersteller Typ

SEIL 9 50Q AL R100M

Hersteller Artikel Nr.:

840050

Querschnitt:

50 mm²

Außendurchmesser:

9 mm

Anzahl der Einzeldrähte:

19

Durchmesser Einzeldrähte:

1.8 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewicht:

13.5 kg/100 m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76149000

Gewicht:

0.133 kg

Aluminiumseil nach EN 62561-2 für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Ableitung oder als Seil-Überspannung bei Fangeinrichtungen.