Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Seil 9mm 50mm² Cu (19x1,8mm) Ringlänge 50m +/-5%

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Seil 9mm 50mm² Cu (19x1,8mm) Ringlänge 50m +/-5%

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 832739

  • Querschnitt - 50 mm²

  • Außendurchmesser - 9 mm

  • Anzahl der Einzeldrähte - 19

  • Durchmesser Einzeldrähte - 1.8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364018907

Sonepar Artikelnummer

120024716

Hersteller Artikelnummer

832739

Hersteller Typ

SEIL 9 50Q CU R50M

Hersteller Artikel Nr.:

832739

Querschnitt:

50 mm²

Außendurchmesser:

9 mm

Anzahl der Einzeldrähte:

19

Durchmesser Einzeldrähte:

1.8 mm

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewicht:

44 kg/100 m

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

74130000

Gewicht:

0.438 kg

Kupferseil nach DIN EN 62561-2, für den Einsatz bei Blitzschutz-, Erdungsanlagen oder Potentialausgleich.