Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Seilklemme 50-70 qmm M6 Edelstahl 1,4301 AISI 304

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 306231

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagematerial

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364327450

Sonepar Artikelnummer

120567192

Hersteller Artikelnummer

306231

Hersteller Typ

MPE S 50/70 ER

Hersteller Artikel Nr.:

306231

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagematerial

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.011 kg

Seilklemme zur Zugentlastung bei der Verlegung von Kupferseilseil an der Potentialausgleichsplatte.