Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Seitliche Ersatzklinge für Schneidkopf HVI head 27

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Seitliche Ersatzklinge für Schneidkopf HVI head 27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 597103

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364463103

Sonepar Artikelnummer

120995724

Hersteller Artikelnummer

597103

Hersteller Typ

EK SEIT HVI HEAD 27

Hersteller Artikel Nr.:

597103

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.013 kg

Seitliche Ersatzklingen für HVI head 27