Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Selbstverschweißendes Kautschukband B 19 mm L 9,0 m schwarz

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Selbstverschweißendes Kautschukband B 19 mm L 9,0 m schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 919030

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - BR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364103504

Sonepar Artikelnummer

120125809

Hersteller Artikelnummer

919030

Hersteller Typ

SKB 19 9M SW

Hersteller Artikel Nr.:

919030

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

BR

Zolltarifnummer:

40069000

Gewicht:

0.167 kg

Selbstverschweißendes Kautschukbank Band auf 9 m-Rolle zum Umwickeln von Rollfedern für einen dauerhaften Korrosionsschutz.