DEHN - Set m. Digitalkamera AC 2 zur visuellen Überprüfung von elektrischen Anlagen -150kV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766480
Ausführung - Standard (fest)
Brennweitengröße - 4.45 .. 44.5 mm
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 18.2
Mit Objektiv - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364511835
Sonepar Artikelnummer
121117337
Hersteller Artikelnummer
766480
Hersteller Typ
SET DIGIK AC2
Hersteller Artikel Nr.:
766480
Ausführung:
Standard (fest)
Brennweitengröße:
4.45 .. 44.5 mm
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
18.2
Mit Objektiv:
Ja
Ausführung der Schnittstelle:
Wi-Fi
Bildsystem:
sonstige
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Infrarot-Lampe:
Nein
Mit Videobewegungsmelder:
Nein
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Farbe:
schwarz
Höhe:
67.8 mm
Breite:
62.4 mm
Tiefe:
33.3 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85258100
Gewicht:
1.552 kg


