DEHN - -SET-Tel. Fangstange L5,2M AL mit Drei- beinst. R680mm NIRO, Adapt.set D50/40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105710
Länge - 6500 mm
Durchmesser - 10 .. 50 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364500969
Sonepar Artikelnummer
121117273
Hersteller Artikelnummer
105710
Hersteller Typ
FS T D40 1.5 5.2M AL DBS RA680 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
105710
Länge:
6500 mm
Durchmesser:
10 .. 50 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
11.580 kg


