DEHN - -SET- Tel. Fangstange mit Abstrebung L8,0m Al u. Dreibeinst. R1435mm St/tZn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105716
Länge - 8000 mm
Durchmesser - 10 .. 60 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364501072
Sonepar Artikelnummer
121117279
Hersteller Artikelnummer
105716
Hersteller Typ
FS T D50 1.8 8.0M AL DBS RA1435 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
105716
Länge:
8000 mm
Durchmesser:
10 .. 60 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
28.811 kg


