DEHN - -SET- Teleskopierbare Fangstange L5,2m Al mit Dreibeinstativ R560mm St/tZn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105711
Länge - 5200 mm
Durchmesser - 10 .. 40 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364500976
Sonepar Artikelnummer
121117274
Hersteller Artikelnummer
105711
Hersteller Typ
FS T D40 1.5 5.2M AL DBS RA560 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
105711
Länge:
5200 mm
Durchmesser:
10 .. 40 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
13.320 kg


