DEHN - -SET- Teleskopierbare Fangstange L6,5m Al mit Vierbeinstativ D50mm R680mm NIRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105712
Länge - 6500 mm
Durchmesser - 10 .. 50 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364500983
Sonepar Artikelnummer
121117275
Hersteller Artikelnummer
105712
Hersteller Typ
FS T D50 1.6 6.5M AL VBS RA680 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
105712
Länge:
6500 mm
Durchmesser:
10 .. 50 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
15.740 kg


