DEHN - -SET- Teleskopierbare Fangstange L8,0m Al mit Vierbeinstativ D60mm R680mm NIRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105714
Länge - 8000 mm
Durchmesser - 10 .. 60 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364501058
Sonepar Artikelnummer
121117277
Hersteller Artikelnummer
105714
Hersteller Typ
FS T D50 1.8 8.0M AL VBS RA680 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
105714
Länge:
8000 mm
Durchmesser:
10 .. 60 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
19.380 kg


