Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Sicherheitshalbschuh FLOW mit isol. Sohle bis 1000V, Größe 36

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Sicherheitshalbschuh FLOW mit isol. Sohle bis 1000V, Größe 36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 787200

  • Typ - Schuh

  • Ausführung - knöchelhoch

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

  • Mit Sicherheitskappe - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364507876

Sonepar Artikelnummer

121117348

Hersteller Artikelnummer

787200

Hersteller Typ

FLOW SB FO E P CI WRU SRC 36

Hersteller Artikel Nr.:

787200

Typ:

Schuh

Ausführung:

knöchelhoch

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Mit Sicherheitskappe:

Ja

Geschlecht:

Unisex

Schuhgröße (Europa):

36

Schuhgröße (UK):

3.5

Schuhgröße (US):

5.5

Farbe:

schwarz

Werkstoff der Sicherheitskappe:

Verbundwerkstoff

Wasserdicht:

Nein

Innenfutter:

Ja

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Obermaterial:

Leder

Störlichtbogengeprüft:

Nein

Entspricht EN 50321:

Nein

Entspricht EN ISO 20345:

Ja

Mit Mittelfußschutz:

Nein

Mit Fersenschutz:

Ja

Wärmegedämmt:

Ja

Ausführung flammwidrig:

Nein

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Nagelschutzplatte:

Nein

ESD geprüft:

Nein

Antistatisch:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

64039193

Gewicht:

0.940 kg

Sicherheitshalbschuh FLOW für Elektriker gemäß EN ISO 20345:2012, Laufsohle bietet elektrische Isolierung bis 1.000 V, gemäß ASTM 2413-11 bis 20.000 V, Größen: 36-47