DEHN - Sicherheitsschnürstiefel LIGHT mit isol. Sohle bis 1000V, Größe 40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787224
Typ - Stiefel
Ausführung - wadenhoch
Art der Schließung - Schnürsenkel
Mit Sicherheitskappe - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364508088
Sonepar Artikelnummer
121117364
Hersteller Artikelnummer
787224
Hersteller Typ
LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 40
Hersteller Artikel Nr.:
787224
Typ:
Stiefel
Ausführung:
wadenhoch
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Mit Sicherheitskappe:
Ja
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße (Europa):
40
Schuhgröße (UK):
7
Schuhgröße (US):
7.5
Farbe:
schwarz
Werkstoff der Sicherheitskappe:
Verbundwerkstoff
Wasserdicht:
Nein
Innenfutter:
Ja
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Obermaterial:
Leder
Störlichtbogengeprüft:
Nein
Entspricht EN 50321:
Nein
Entspricht EN ISO 20345:
Ja
Mit Mittelfußschutz:
Nein
Mit Fersenschutz:
Ja
Wärmegedämmt:
Ja
Ausführung flammwidrig:
Nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Nagelschutzplatte:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Antistatisch:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
64039193
Gewicht:
1.280 kg


