DEHN - Sicherungskasten EK480 Fa. Langmatz mit transparenter Abdeckung und DEHNcord

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900443
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 3
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Nennspannung AC - 230 V
Montageart - Direktmontage
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364394322
Sonepar Artikelnummer
120744733
Hersteller Artikelnummer
900443
Hersteller Typ
SK EK480 G2S-2d LM DCOR
Hersteller Artikel Nr.:
900443
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Nennspannung AC:
230 V
Montageart:
Direktmontage
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Max. Dauerspannung AC:
275 V
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
16 A
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
6 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Leckstromfrei:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.785 kg


