Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Sicherungsmutter M6 Edelstahl 1.4301 - AISI 304

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Sicherungsmutter M6 Edelstahl 1.4301 - AISI 304

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 306240

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagematerial

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364327467

Sonepar Artikelnummer

120567193

Hersteller Artikelnummer

306240

Hersteller Typ

SM SS M6 ER

Hersteller Artikel Nr.:

306240

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagematerial

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.002 kg

Schraubensicherung M6 gegen unbeabsichtigtes Lösen oder Lockern durch Vibrationen (Selbstsichernd) für Seilklemme.