DEHN - Sicherungszange abgewinkelt Un-36kV D 30..90mm L 1250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 765051
Geräteart - Sicherungszange
Nennspannung - 1 .. 36 kV
Einsatzgebiet - Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge - 1250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364093799
Sonepar Artikelnummer
120112298
Hersteller Artikelnummer
765051
Hersteller Typ
SZ HH W20 1250
Hersteller Artikel Nr.:
765051
Geräteart:
Sicherungszange
Nennspannung:
1 .. 36 kV
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge:
1250 mm
Eintauchtiefe:
195 mm
Geeignet für Bahnanlagen:
Nein
Verlängerbar im Handhabebereich:
Nein
Durchmesser:
43 mm
Verdrehungssichere Steckkupplung:
Nein
Aufnahmekopf für:
sonstige
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
2.290 kg


