DEHN - Sicherungszange gerade Un-36kV D 30..90mm L 1060mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 765040
Geräteart - Sicherungszange
Nennspannung - 1 .. 36 kV
Einsatzgebiet - Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge - 1060 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364093751
Sonepar Artikelnummer
120112296
Hersteller Artikelnummer
765040
Hersteller Typ
SZ HH 1060
Hersteller Artikel Nr.:
765040
Geräteart:
Sicherungszange
Nennspannung:
1 .. 36 kV
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge:
1060 mm
Eintauchtiefe:
185 mm
Geeignet für Bahnanlagen:
Nein
Verlängerbar im Handhabebereich:
Nein
Durchmesser:
43 mm
Verdrehungssichere Steckkupplung:
Nein
Aufnahmekopf für:
sonstige
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
2.130 kg


