Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Sockelhalterstangenset 4x 16x200mm NIRO für Vierbeinstative

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 107496

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Gewindestangenset

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364478459

Sonepar Artikelnummer

121056106

Hersteller Artikelnummer

107496

Hersteller Typ

SOH 4 200 V2A

Hersteller Artikel Nr.:

107496

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Gewindestangenset

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.245 kg

Sockelhalterstangenset für Vierbeinstativ bestehend aus vier Stangen Durchmesser 16 mm, Länge 200 mm.