Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Spannband NIRO 14x0,3mm L 100m

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Spannband NIRO  14x0,3mm  L 100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 540905

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Spannband

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364273269

Sonepar Artikelnummer

120567202

Hersteller Artikelnummer

540905

Hersteller Typ

SPB 14X0.3 L100M V2A

Hersteller Artikel Nr.:

540905

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Spannband

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

3.450 kg

Endlos-Spannband 14 x 0,3mm, zum Kombinieren mit Spannkopf separat vom Typ PV und/oder zusätzlich mit Kunststoff-Leitungshalter für Regenfallrohre.