Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Spannband NIRO 25x0,3mm L 100m

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Spannband NIRO 25x0,3mm L 100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 540901

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Spannband

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013364076525

Sonepar Artikelnummer

120024683

Hersteller Artikelnummer

540901

Hersteller Typ

SPB 25X0.3 L100M V2A

Hersteller Artikel Nr.:

540901

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Spannband

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

6.280 kg

Endlos-Spannband (Länge 100 m), zum Ablängen mit Blechschere. Abmessungen 25 x 0,3 mm aus NIRO, zum Kombinieren mit verschiedenen Spannköpfen z. B. der Erdungs-, Antennen-Bandrohrschelle, Schellenkörper der Ex-Bandrohrschelle.