Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Spannkappe m. Fangspitze L 300mm NIRO z. Holzpfahl 90x90mm m. Schr.M10 -SET-

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146309

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Spannkappe

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364072398

Sonepar Artikelnummer

120024600

Hersteller Artikelnummer

146309

Hersteller Typ

SPK 100X100 FSP10 300 7.10 V2A

Hersteller Artikel Nr.:

146309

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Spannkappe

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.864 kg

Spannkappe zur Befestigung an Holzpfählen. Ausführung mit Fangspitze (Länge 300 mm, D10 mm in NIRO).