Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Spannkopf f. Band 14x0,3mm NIRO m. Schraube DIN 933 M8x16

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 540930

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Spannkopf

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364101319

Sonepar Artikelnummer

120125790

Hersteller Artikelnummer

540930

Hersteller Typ

SPK 14X0.3 V2A

Hersteller Artikel Nr.:

540930

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Spannkopf

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.024 kg

Spannkopf separat vom Typ PV, zum Kombinieren mit Endlos-Spannband 14 x 0,3mm.