Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Spannkopf f. Endlos-Spannband 25x0,3mm m. Anschluss f. Rd 6-8/10 od. 4-50mm²

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 540110

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Spannkopf

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013364094116

Sonepar Artikelnummer

120112293

Hersteller Artikelnummer

540110

Hersteller Typ

SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A

Hersteller Artikel Nr.:

540110

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Spannkopf

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.098 kg

Antennen-Bandrohrschelle nach DIN EN 62561-1, zum Einbinden von Rohren in den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Ausführung Spannkopf separat, zum Kombinieren mit Endlos-Spannband 25 x 0,3 mm, zum Anschluss von 1 Leiter Rd D10 mm oder 1-2 Leiter Rd D6-8 mm oder 4-50 mm² (ein- / mehrdrähtig).