Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Spannkopf f. Spannband 25x0,3mm NIRO f. DEHNiso

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106324

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Spannkopf

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013364099074

Sonepar Artikelnummer

120119059

Hersteller Artikelnummer

106324

Hersteller Typ

SPK 25X0.3 V2A

Hersteller Artikel Nr.:

106324

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Spannkopf

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.048 kg

Spannkopf separat, zum Kombinieren mit Endlos-Spannband (25 x 0,3 mm) für das Befestigen an Rohren oder sonstigen Konstruktionen.