Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Spannkopf m. Zacken f. Spannb. 25x0,3mm f. Rd 10mm o. 2x Rd 6-8mm bzw. 4-50mm²

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 540210

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Spannkopf

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364221284

Sonepar Artikelnummer

120510843

Hersteller Artikelnummer

540210

Hersteller Typ

SPK Z 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A

Hersteller Artikel Nr.:

540210

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Spannkopf

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.098 kg

BS-Bandrohrschelle mit Zacken nach DIN EN 62561-1, zum Einbinden von Rohren in den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Ausführung Spannkopf separat, anwendbar für Oberflächen (z. B. Lacke, Pulverbeschichtungen) bis zu einer Schichtdicke von 0,2 mm, komplett mit stetig verstellbarem Spannband aus NIRO, zum Anschluss von 1 Leiter Rd D10 mm oder 1-2 Leiter Rd D6-8 mm oder 4-50 mm² (ein- / mehrdrähtig).